Carlo Gavazzi - Nivårele for fylle-/tømmeprosesser. DIN-skinne montering. 24-240VAC/DC. - CLD2EB1BU24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 20...265 V
Forsyningsspenning ved DC - 20...265 V
Antall elektrodeinnganger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870387284
Elnummer
4304614
Leverandørens varenummer
CLD2EB1BU24
Typebeskrivelse
4304614
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
20...265 V
Forsyningsspenning ved DC:
20...265 V
Antall elektrodeinnganger:
2
Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse:
1 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
1 s
Fysisk måleprinsipp:
Konduktiv (ledningsevne)
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
20...265 V
Minimum innstilbar tilslags tidsforsinkelse:
1 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
1 s
Kan seriekobles:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
1
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
67,2 mm