Carlo Gavazzi - Opsjonsmodul for WM30/40 - MOV2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 10 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8030956049954
Elnummer
8200414
Leverandørens varenummer
MOV2
Typebeskrivelse
8200414
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
10 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0 A
Opsjonsmodul for WM30/40 med 2 stk. programmerbare analoge utganger 0-10VDC. Kan fritt benyttes for å få analoge utganger på spenning, strøm, frekvens, aktiv effekt osv. Belastningsmotstand min. 10 kOhm.