Carlo Gavazzi - PCB Sokel for RSLM-rele - ZRLP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Loddefaneforbindelse
Monteringsmetode - Andre
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 5
Bredde - 6,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
RSL M-Type
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8033130190787
Elnummer
1400672
Leverandørens varenummer
ZRLP
Typebeskrivelse
1400672
Type strømtilkobling:
Loddefaneforbindelse
Monteringsmetode:
Andre
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
5
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
33 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
30 mm
PCB Sokel for RSLM-rele


