Carlo Gavazzi - Programmerer SCTL55 - SCTL55
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Flatemål av papiret - 0...0 g/m²
Fysisk måleprinsipp - Andre
Omkoblingsfrekvens - 0 Hz
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870396200
Elnummer
4165297
Leverandørens varenummer
SCTL55
Typebeskrivelse
4165297
Flatemål av papiret:
0...0 g/m²
Fysisk måleprinsipp:
Andre
Omkoblingsfrekvens:
0 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Type bryterutgang:
Andre
Type bryterelement:
Andre
Drift-sikkerhetsklasse:
Kapslingsgrad 0
Matespenningsområde:
24...24 V
Sensorens bredde:
90 mm
Sensorens høyde:
75 mm
Sensorens lengde:
280 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Installasjonsprosedyre:
Parameterisering
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Konstruksjonstype kapsling:
Andre
Standard grensesnitt:
Andre
Maks utgangsstrøm:
200 mA
Spenningstype:
DC
Omgivelsestemperatur:
-30...50 °C
Materiale i senderens aktive område:
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Materiale i kabeldeksel:
Andre


