Carlo Gavazzi - PS 30MM TT 1NO+1NC SNAP+ HEAD RT - PS21L-PS11RT-T00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Endebryter
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 1
Kapslingsmateriale - Plast
Utførelse av betjeningselement - Svingarm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8033130000789
Elnummer
4165298
Leverandørens varenummer
PS21L-PS11RT-T00
Typebeskrivelse
4165298
Brytefunksjon:
Endebryter
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Utførelse av betjeningselement:
Svingarm
Type strømtilkobling:
Kabelinnføring, PG
Sensorens bredde:
32 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Sensorens høyde:
118 mm
Sensorens lengde:
54 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Elektronisk utgang:
nei
Tvangsåpning:
nei
Antall sikkerhetshjelpekontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Kapslingsbelegg:
Andre
Med statusindikering:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP65


