Carlo Gavazzi - ROGOWSKI TRAFOSETT 250mm - ROG2K1003M2503X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In - 2000 A
Sekundær merkestrømstyrke - 0 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA
Åpningsdiameter - 66 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956083569
Elnummer
8200742
Leverandørens varenummer
ROG2K1003M2503X
Typebeskrivelse
8200742
Modell / utførelse:
3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In:
2000 A
Sekundær merkestrømstyrke:
0 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0 VA
Åpningsdiameter:
66 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Kabel
Antall primærinnganger:
1