Carlo Gavazzi - SIK.RELÈ 3NO/1NC ANTIVAL.INNG. - SMSA31

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Grunnapparat

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Type matespenning - AC/DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 19...28 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5709870397733

Elnummer

4100216

Leverandørens varenummer

SMSA31

Typebeskrivelse

4100216

Modell / utførelse:

Grunnapparat

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

19...28 V

Evaluering av innganger:

1- og 2-kanals

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:

3

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:

0

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:

4

Stoppkategori i henhold til IEC 60204:

Andre

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level e

SIL iflg. IEC 61508:

4

Skinnemontering er mulig:

Ja

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:

Ja

Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:

Ja

Egnet for overvåking av ventiler:

Ja

Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:

Ja

Egnet for overvåking av føle-sensorer:

Ja

Egnet for overvåking av magnetbryter:

Ja

Egnet for overvåking av signalgivere:

Ja

Med startinngang:

Ja

Med dempefunksjon:

nei

Med tilbakemeldingskrets:

Ja

Frakoblingsforsinkelse:

0,2...0,2 s

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:

0

Med BG BIA-godkjennelse:

nei

Godkjent i henhold til UL:

Ja

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

111 mm

Dybde:

121 mm

Sikkerhetsrelè for antivalente innganger. Med 3 NO sikkerhetsutganger + 1 NC AUX utgang. Relèutganger. Sikkerhetskategori Cat. 4. Byggebredde 17,5mm for DIN-skinne montasje. Hjelpespenning 24VAC/DC.