Carlo Gavazzi - SIKKERHETS-MAGNET/AKTUATOR - MC36CM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall halvlederutganger med signalfunksjon - 0
Konstruksjonstype kapsling - Kubisk
Beskyttet bryteravstand AV - 5 mm
Beskyttet bryteravstand PÅ - 5 mm
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870398440
Elnummer
4367687
Leverandørens varenummer
MC36CM
Typebeskrivelse
4367687
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Beskyttet bryteravstand AV:
5 mm
Beskyttet bryteravstand PÅ:
5 mm
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Bryteavstand:
5 mm
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type betjening:
Magnet
Sensorens bredde:
0 mm
Sensorens høyde:
0 mm
Sensorens lengde:
0 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsbelegg:
Andre
SIL iflg. IEC 61508:
3
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
0 mA
Min. utgangsstrøm:
0 mA
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Tverr-/kortsluttsidentifisering mulig:
nei
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Med statusindikering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP67


