Carlo Gavazzi - Sløyferele DIN skinne for dobbel sløyfe 24-240AC/DC - LDD2PA2DU24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...230 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...230 V
Antall elektrodeinnganger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870396187
Elnummer
4367690
Leverandørens varenummer
LDD2PA2DU24
Typebeskrivelse
4367690
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...230 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...230 V
Antall elektrodeinnganger:
2
Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Fysisk måleprinsipp:
Induktiv
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...230 V
Minimum innstilbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Kan seriekobles:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Bredde:
22 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
99 mm


