Carlo Gavazzi - SMART DUPLINE TEMPERATURSENSOR - SHSUT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Dupline
Monteringsmetode - Påvegg
Akustisk signal - nei
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Smart Dupline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8030956067026
Elnummer
4540645
Leverandørens varenummer
SHSUT
Typebeskrivelse
4540645
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Dupline
Monteringsmetode:
Påvegg
Akustisk signal:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med DCF77:
nei
Med varmeapparat:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
0
Analog inngang:
Ja
Værstasjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


