Carlo Gavazzi - Smart Dupline trådløs repeater - SBP2WREP230

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Monteringsmetode - Andre

  • Antall faser - 0

  • Nominell spenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956083699

Elnummer

4540279

Leverandørens varenummer

SBP2WREP230

Typebeskrivelse

4540279

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Monteringsmetode:

Andre

Antall faser:

0

Nominell spenning:

230 V

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Trådløs repeater for Smart Dupline WIDUP signaler. Trådløs repeater anvendes der det standard trådløse signalet fra SH2WBU230N er for svakt. Maks antall trådløse repeatere er 4 stk. Trådløs overføring basert på IEEE 802.15.4 ved 2,4GHz. Inkludert antenne i emballasjen. Automatisk søkbar ved hjelp av unikt SIN nummer og søkefunksjonen til konfigurasjonssoftwaren av controlleren.