Carlo Gavazzi - SMD DIMMER 4X1-10V 24VDC FORS - SH2D10V424

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SMD DIMMER 4X1-10V 24VDC FORS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Modell / utførelse - Dimmeaktor

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall utganger - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8030956064827

Elnummer

4540628

Leverandørens varenummer

SH2D10V424

Typebeskrivelse

4540628

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Modell / utførelse:

Dimmeaktor

Monteringsmetode:

REG

Antall utganger:

4

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Busstilkobling inkludert:

nei

Avtagbar busmodul:

Ja

Omformer inngang:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Utgangseffekt:

0...0 W

Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:

nei

Type last:

Universal

Maks styrestrøm:

50 mA

Spenningsområde:

1...10 V

Parallelldrift mulig:

nei

Frekvensområde:

50...50 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Dimmer 4 x 1-10 V 24 VDC forsyning DIN skinne NB! separat rele må benyttes for deaktivering av last