Carlo Gavazzi - SMH Fotocelle 0-20000 - BSH-LUX-U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Dupline
Monteringsmetode - Påvegg
Type sensor - Lysføler, innbygd
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956064162
Elnummer
4540259
Leverandørens varenummer
BSH-LUX-U
Typebeskrivelse
4540259
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Dupline
Monteringsmetode:
Påvegg
Type sensor:
Lysføler, innbygd
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Med LED-visning:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP54


