Carlo Gavazzi - SMH KODETASTATUR 12VDC SMART-HOUSE STYRESYSTEM - BACC-KEYPAD-DC-U

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SMH KODETASTATUR 12VDC SMART-HOUSE STYRESYSTEM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Modell / utførelse - Kodelås

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8030956063561

Elnummer

4540589

Leverandørens varenummer

BACC-KEYPAD-DC-U

Typebeskrivelse

4540589

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Modell / utførelse:

Kodelås

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Dekor

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Busstilkobling inkludert:

Ja

Kodetastatur for alarm 12VDC Smarthus