Carlo Gavazzi - SPENNINGSMÅLERELE AC/DC - DUB01CB2310V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningsmåleområde 1 - 0,1...10 V
Type spenningsmåleområde - AC/DC
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Spenningsmåleområde 2 - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956000146
Elnummer
4367578
Leverandørens varenummer
DUB01CB2310V
Typebeskrivelse
4367578
Spenningsmåleområde 1:
0,1...10 V
Type spenningsmåleområde:
AC/DC
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Spenningsmåleområde 2:
0...0 V
Responsverdi spenning:
0,1...10 V
Funksjon énfase underspenning:
Ja
Funksjon trefase underspenning:
nei
Funksjon énfase overspenning:
Ja
Funksjon trefase overspenning:
nei
Funksjon énfase vindu:
Ja
Funksjon trefase vindu:
nei
Function DC-underspenning:
Ja
Function DC-overspenning:
Ja
Function DC-spenningsvindu:
Ja
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
30 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
30 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
99,5 mm


