Carlo Gavazzi - SSR 20A@40°C, 42-600VAC - RGC1A60A20KKE

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SSR 20A@40°C, 42-600VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 20...275 V

  • Nominell matespenning ved DC - 21,3...190 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 0 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035416556

Elnummer

4165184

Leverandørens varenummer

RGC1A60A20KKE

Typebeskrivelse

4165184

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

20...275 V

Nominell matespenning ved DC:

21,3...190 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

0 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

For rekkemontasje:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

20...275 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

23 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

5 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

Solid state kontaktor (SSR/statisk rele). Integrert kjøleplate, 1-polet, maks. last 600VAC/23A, styreinngang 20-280VAC/22-48VDC, kobling i nullgjennomgang.