Carlo Gavazzi - SSR 230V 50A MODBUS RTU CS - RJ1P23MBT50ECS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Antall faser - 1
Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 0 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5350035412107
Elnummer
4165094
Leverandørens varenummer
RJ1P23MBT50ECS
Typebeskrivelse
4165094
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Antall faser:
1
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
0 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3:
0 A
For rekkemontasje:
Ja
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
0...0 V
Nullpunktkoblende:
Ja
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
50 A
Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:
0 A
Nominell driftstrøm le ved AC-53b:
0 A