Carlo Gavazzi - SSR 85A@40°C, 42-600VAC - RGC1A60A92GGEP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 20...275 V
Nominell matespenning ved DC - 21,6...190 V
Antall faser - 1
Type bryterelement - Normalt åpen (NO)
Driftspenning ved AC 50 Hz - 20...275 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5350035420218
Elnummer
4165188
Leverandørens varenummer
RGC1A60A92GGEP
Typebeskrivelse
4165188
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
20...275 V
Nominell matespenning ved DC:
21,6...190 V
Antall faser:
1
Type bryterelement:
Normalt åpen (NO)
Driftspenning ved AC 50 Hz:
20...275 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
20...275 V
Driftspenning ved DC:
24...190 V
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
0 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3:
0 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
20...275 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Modell / utførelse:
Triac
Nullpunktkoblende:
Ja
Type driftspenning:
AC/DC
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
85 A
Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:
18 A
Nominell driftstrøm le ved AC-53b:
0 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
70 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
163 mm


