Carlo Gavazzi - STJERNE-/TREKANTRELE - PAC01CM40

KopierKopier
Carlo Gavazzi - STJERNE-/TREKANTRELE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Funksjonforsinkelse - nei

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei

  • Tidsperiode - 0,1...600 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 325...456 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956001334

Elnummer

4134896

Leverandørens varenummer

PAC01CM40

Typebeskrivelse

4134896

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Funksjonforsinkelse:

nei

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

nei

Tidsperiode:

0,1...600 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

325...456 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Komplett apparat med sokkel:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Frontmontering:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

Ja

Funksjon innkoblingsviskende:

nei

Funksjon frakoblingsviskende:

nei

Funksjon stjernedelta:

Ja

Funksjon impulsformende:

nei

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

325...456 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

0

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

0

Antall utganger, forsinket, vekslende:

1

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

Nominell strøm:

8 A

Bredde:

36 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

94 mm

Tidsrele for stjerne/trekant kobling. Valgbart tidsområde 0,1-600s. 1 releutgang vekselkontakt med nøytral midtstilling. For 11-pins sokkel.