Carlo Gavazzi - STRØMFORSYNING 30W 5VDC 6A - SPMA05301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 5...5 V
Maks utgangsstrøm 1 - 6 A
Nominell utgangsspenning 1 - 5 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 6 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5350035433614
Elnummer
6601185
Leverandørens varenummer
SPMA05301
Typebeskrivelse
6601185
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
5...5 V
Maks utgangsstrøm 1:
6 A
Nominell utgangsspenning 1:
5 V
Nominell utgangsstrøm 1:
6 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
85...264 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
120...350 V
Utgangseffekt:
30 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Nominell utgangsspenning 2:
0 V
Nominell utgangsspenning 3:
0 V
Nominell utgangsstrøm 2:
0 A
Nominell utgangsstrøm 3:
0 A
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
85...264 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
0,5 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsbredde:
52,5 mm
Innbyggingshøyde:
50 mm
Direktemontering mulig:
Ja
Bredde:
52,2 mm
Høyde:
91 mm
Dybde:
63 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre