Carlo Gavazzi - STRØMTRAFO 25A/4-20MA - A82-2025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi måleområde strøm - 20 A
Sluttverdi måleområde strøm - 20 A
Frekvens merkestrøm - 50 Hz
Type analog utgang - 4-20 mA
Monteringsmetode - DIN-/G-skinne TH35/G32
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870179179
Elnummer
8067461
Leverandørens varenummer
A82-2025
Typebeskrivelse
8067461
Startverdi måleområde strøm:
20 A
Sluttverdi måleområde strøm:
20 A
Frekvens merkestrøm:
50 Hz
Type analog utgang:
4-20 mA
Monteringsmetode:
DIN-/G-skinne TH35/G32
Integrert konfigurasjonsfunksjon:
nei
Med bryterutgang:
nei
Strømtransformator med måleområde 0-25A og utgang 2-leder 4-20mA. Lysåpning ø=27mm. Med fast kabel l=200cm.


