Carlo Gavazzi - STRØMTRAFO 3-FASE 20A - MP3020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In - 20 A
Sekundær merkestrømstyrke - 0 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA
Åpningsdiameter - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870006581
Elnummer
8067471
Leverandørens varenummer
MP3020
Typebeskrivelse
8067471
Modell / utførelse:
3-fase strømtrafo, sett
Primær merkestrøm In:
20 A
Sekundær merkestrømstyrke:
0 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0 VA
Åpningsdiameter:
12 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Kabel
Antall primærinnganger:
3


