Carlo Gavazzi - Strømtransformator CTA6X200A5A - CTA6X200A5A

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtransformator

  • Primær merkestrøm In - 200 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1 VA

  • Åpningsdiameter - 36 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956085747

Elnummer

8200727

Leverandørens varenummer

CTA6X200A5A

Typebeskrivelse

8200727

Modell / utførelse:

Strømtransformator

Primær merkestrøm In:

200 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

1 VA

Åpningsdiameter:

36 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Kabel

Antall primærinnganger:

1

Kompakt delbar strømtransformator 200/5A. Lysåpning Ø = 36mm. Med fast kabel med lengde 1m.