Utgått

Carlo Gavazzi - Strømforsyning 230VAC/12VDC 120W/10A m/Rele. For DIN-skinne montasje og skrutilkobling. - SPDE121201R

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 12...14 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 10 A

  • Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 90...264 V

  • Nominell forsyningsspenning ved DC - 120...370 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035436738

Elnummer

6601837

Leverandørens varenummer

SPDE121201R

Typebeskrivelse

6601837

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

12...14 V

Maks utgangsstrøm 1:

10 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

90...264 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

120...370 V

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Nominell utgangsspenning 1:

12 V

Nominell utgangsspenning 2:

0 V

Nominell utgangsspenning 3:

0 V

Nominell utgangsstrøm 1:

10 A

Nominell utgangsstrøm 2:

0 A

Nominell utgangsstrøm 3:

0 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

90...264 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

0 VA

Utgangseffekt:

120 W

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontasje er mulig:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

0 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

32 mm

Høyde:

129 mm

Dybde:

110 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Strømforsyning 1-fase 12VDC 10A 120W ultrakompakt utførelse, med skrutilkobling og montering på DIN-Skinne. Innebygget DC-OK rele. Høy virkningsgrad og bredt temperaturområde -40º til 70ºC. Kortslutning, temperatur og overbelastnings beskyttet. Forsyningsspenning 100-240 VAC/120-370 VDC.