Carlo Gavazzi - Strømforsyning 24VDC/5A - SPD241201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 23...28 V
Maks utgangsstrøm 1 - 5 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 180...264 V
Nominell forsyningsspenning ved DC - 210...315 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8032973920483
Elnummer
6613120
Leverandørens varenummer
SPD241201
Typebeskrivelse
SMPS
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
23...28 V
Maks utgangsstrøm 1:
5 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
180...264 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
210...315 V
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
5 A
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
180...264 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
16 VA
Utgangseffekt:
120 W
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontasje er mulig:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingshøyde:
124 mm
Direktemontering mulig:
Ja
Bredde:
64,4 mm
Høyde:
124 mm
Dybde:
111,9 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20