Carlo Gavazzi - STRØMFORSYNING 48VDC/1,25A - SPD48601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 47,76...48,24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 1,25 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 100...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC - 90...375 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8032973920384
Elnummer
6613179
Leverandørens varenummer
SPD48601
Typebeskrivelse
6613179
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
47,76...48,24 V
Maks utgangsstrøm 1:
1,25 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
90...375 V
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Nominell utgangsspenning 1:
48 V
Nominell utgangsspenning 2:
0 V
Nominell utgangsspenning 3:
0 V
Nominell utgangsstrøm 1:
1,25 A
Nominell utgangsstrøm 2:
0 A
Nominell utgangsstrøm 3:
0 A
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
7,8 VA
Utgangseffekt:
60 W
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontasje er mulig:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Innbyggingsbredde:
40,5 mm
Innbyggingshøyde:
90 mm
Direktemontering mulig:
Ja
Bredde:
40,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
114 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
1
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level a
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1