Carlo Gavazzi - STRØMMÅLERELE AC/DC - DIB02CB23150MV

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Gjeldende måleområde strøm - 0,5...500 A

  • Funksjon énfase understrøm - Ja

  • Funksjon énfase overstrøm - Ja

  • Antall vekselkontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956000283

Elnummer

4367568

Leverandørens varenummer

DIB02CB23150MV

Typebeskrivelse

4367568

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Gjeldende måleområde strøm:

0,5...500 A

Funksjon énfase understrøm:

Ja

Funksjon énfase overstrøm:

Ja

Antall vekselkontakter:

1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Type matespenning:

AC/DC

Funksjon trefase understrøm:

nei

Funksjon trefase overstrøm:

nei

Funksjon énfase vindu:

Ja

Funksjon trefase vindu:

nei

Funksjon DC-spenning understrøm:

Ja

Funksjon DC-spenning overstrøm:

Ja

Funksjon DC-strømvindu:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

30 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

30 s

Ekstern strømtransformator:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

99,5 mm

Strømrele for overstrøm/understrøm. Valgbart måleområde. Programmerbar funksjon samt justerbar tidsforsinkelse og hysterese. 1 releutgang med vekselkontakt. Hjelpespenning 115/230VAC. For DIN-skinne montasje.