Carlo Gavazzi - STRØMTRAFO 100A/4-20MA - A82-20100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi måleområde strøm - 0 A
Sluttverdi måleområde strøm - 100 A
Frekvens merkestrøm - 50 Hz
Type analog utgang - 4-20 mA
Monteringsmetode - Direktemontering
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870048420
Elnummer
8067463
Leverandørens varenummer
A82-20100
Typebeskrivelse
8067463
Startverdi måleområde strøm:
0 A
Sluttverdi måleområde strøm:
100 A
Frekvens merkestrøm:
50 Hz
Type analog utgang:
4-20 mA
Monteringsmetode:
Direktemontering
Integrert konfigurasjonsfunksjon:
nei
Med bryterutgang:
nei
Strømtransformator med måleområde 0-100A og utgang 2-leder 4-20mA. Lysåpning ø=27mm. Med fast kabel l=200cm.


