Carlo Gavazzi - STRØMTRAFO 100A - MI100

KopierKopier
Carlo Gavazzi - STRØMTRAFO 100A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 100 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 0 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA

  • Åpningsdiameter - 27 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5709870006512

Elnummer

8067466

Leverandørens varenummer

MI100

Typebeskrivelse

8067466

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

100 A

Sekundær merkestrømstyrke:

0 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

0 VA

Åpningsdiameter:

27 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Kabel

Antall primærinnganger:

1

Strømtrafo for overvåkningsreleer for måling av strøm,motorlast cos phi eller effekt. Måleområde 0-100A med spenningsutgang 0-4Vp. Lysåpning ø=27mm. Med fast kabel l=200cm.