Carlo Gavazzi - STRØMTRAFO 250A/4-20MA - A82-20250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi måleområde strøm - 0 A
Sluttverdi måleområde strøm - 250 A
Frekvens merkestrøm - 50 Hz
Type analog utgang - 4-20 mA
Monteringsmetode - Direktemontering
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870081601
Elnummer
8067464
Leverandørens varenummer
A82-20250
Typebeskrivelse
8067464
Startverdi måleområde strøm:
0 A
Sluttverdi måleområde strøm:
250 A
Frekvens merkestrøm:
50 Hz
Type analog utgang:
4-20 mA
Monteringsmetode:
Direktemontering
Integrert konfigurasjonsfunksjon:
nei
Med bryterutgang:
nei
Strømtransformator med måleområde 0-250A og utgang 2-leder 4-20mA. Lysåpning ø=27mm. Med fast kabel l=200cm.


