Carlo Gavazzi - STRØMTRAFO 5A - MI5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 5 A
Sekundær merkestrømstyrke - 0 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA
Åpningsdiameter - 10,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5709870006550
Elnummer
8067450
Leverandørens varenummer
MI5
Typebeskrivelse
8067450
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
5 A
Sekundær merkestrømstyrke:
0 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0 VA
Åpningsdiameter:
10,5 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Kabel
Antall primærinnganger:
1