Carlo Gavazzi - Strømtransformator 100/5A - CTD1X1005AXXX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 100 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1,5 VA
Åpningsdiameter - 23,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8030956040180
Elnummer
8200435
Leverandørens varenummer
CTD1X1005AXXX
Typebeskrivelse
8200435
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
100 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
1,5 VA
Åpningsdiameter:
23,3 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


