Carlo Gavazzi - Strømtransformator 1000/5A - CTD11H10005AXXX

KopierKopier
Carlo Gavazzi - Strømtransformator 1000/5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 1000 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 15 VA

  • Åpningsdiameter - 38 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956057515

Elnummer

8200554

Leverandørens varenummer

CTD11H10005AXXX

Typebeskrivelse

8200554

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

1000 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

15 VA

Åpningsdiameter:

38 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 10

Kalibrert:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

Strømtransformator kl. 0,5. Lysåpning 38x127mm.