Utgått

Carlo Gavazzi - Temperaturrele 230VAC ETR - ST11523010

KopierKopier
Carlo Gavazzi - Temperaturrele 230VAC ETR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Type matespenning - DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 196...265 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5709870058955

Elnummer

8010728

Leverandørens varenummer

ST11523010

Typebeskrivelse

8010728

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Type matespenning:

DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

196...265 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Antall målekretser:

1

Feil-lagring mulig:

nei

Temperaturmåleområde:

-20...10 °C

Antall vekselkontakter:

1

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

196...265 V

Ekstern tilbakestilling:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Temperaturrele for ETR temperaturføler. Grenseverdiinnstilling -20 til +10 °C. Justerbar hysterese 1 til 5 °C. Releutgang med vekselkontakt. Hjelpespenning 230VAC. For 11-pins sokkel.