Carlo Gavazzi - Temperaturrele 230VAC ETR - ST11523080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall målekretser - 1
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Med avtakbare klemmer - nei
Type matespenning - DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 196...265 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5709870058993
Elnummer
8010732
Leverandørens varenummer
ST11523080
Typebeskrivelse
8010732
Antall målekretser:
1
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
196...265 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
196...265 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Feil-lagring mulig:
nei
Ekstern tilbakestilling:
nei
Temperaturmåleområde:
20...80 °C
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1