Carlo Gavazzi - TIDSRELE FORSINKET UT - DBB02CM24

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Funksjonforsinkelse - nei

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - Ja

  • Tidsperiode - 60...36000 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 20,4...264 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956001754

Elnummer

4367226

Leverandørens varenummer

DBB02CM24

Typebeskrivelse

4367226

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Funksjonforsinkelse:

nei

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

Ja

Tidsperiode:

60...36000 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

20,4...264 V

Nominell matespenning ved DC:

20,4...264 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Komplett apparat med sokkel:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Frontmontering:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

nei

Funksjon frakoblingsviskende:

nei

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

nei

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

20,4...264 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

0

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

0

Antall utganger, forsinket, vekslende:

1

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

99,5 mm

Tidsrele med sann forsinket utkobling. Valgbart tidsområde 60s til 10t. Multispenning 24-240VAC/DC. 1 releutgang. 22,5mm for DIN-skinne montasje.