Carlo Gavazzi - Trådløs M-Bus til Modbus konv - SIU-MBM-02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Maks. Antall tellere - 0
Type primærenergi - Andre
Interface data sending - Andre
Interface data mottak - Ethernet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956083651
Elnummer
4540208
Leverandørens varenummer
SIU-MBM-02
Typebeskrivelse
4540208
Monteringsmetode:
Andre
Maks. Antall tellere:
0
Type primærenergi:
Andre
Interface data sending:
Andre
Interface data mottak:
Ethernet
Nominell spenning:
24 V
Nominell frekvens:
0...0 Hz
Kapsling bredde:
70 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP2X
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre