Carlo Gavazzi - UDM35 DISPLAY RØDT - BD35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Amperemeter - Ja
Måler reaktiv effekt (VAR) - Ja
Frekvensmåler - Ja
Voltmeter - Ja
Måler, aktiv effekt (W) - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8030956016475
Elnummer
8001742
Leverandørens varenummer
BD35
Typebeskrivelse
8001742
Amperemeter:
Ja
Måler reaktiv effekt (VAR):
Ja
Frekvensmåler:
Ja
Voltmeter:
Ja
Måler, aktiv effekt (W):
Ja
Turtallsmåler:
Ja
Impulsteller:
Ja
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Andre
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
Andre
Prøvetakingsfrekvens:
0 Hz
Antall innganger for spenningsmåling:
0
Antall strømmålingsinnganger:
0
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Frekvensmåleområde:
0...0 Hz
Display:
LCD
Eksternt display:
nei
Skjermoppløsning (horisontal):
4 px
Skjermoppløsning (vertikal):
4 px
Antall analoge innganger:
0
Antall analoge utganger:
0
Antall digitale innganger:
0
Antall digitale utganger:
0
Ethernet-tilkobling:
0
Støtter protokoll IEC 61850 Ethernet:
nei
Støtter protokoll OPC UA PubSub:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Med revisjonslogging (revisjonslogg):
nei
Med firmware signatur:
nei
Med logging av sikkerhetshendelser (sikkerhetshendelseslogg):
nei
Med Rollebasert Tilgangskontroll (RBAC):
nei
Webbserver med HTTPS-overføringsprotokoll:
nei
Bredde:
96 mm
Høyde:
48 mm
Dybde:
105 mm
Verneklasse (IP) forside:
IP20