Carlo Gavazzi - UPS Powerscale 33 10kVA Cab.B w/o batt. - 4NWP103584B1000

KopierKopier
Carlo Gavazzi - UPS Powerscale 33 10kVA Cab.B w/o batt.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 380...415 V

  • Antall primærfaser - 3

  • Sekundærspenningsområde - 380...415 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 10 VA

  • Overgangstid maks belastning - 0 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7640169261480

Elnummer

6600711

Leverandørens varenummer

4NWP103584B1000

Typebeskrivelse

UPS Powerscale 33 10kVA Cab.B w/o batt.

Primærspenningsområde:

380...415 V

Antall primærfaser:

3

Sekundærspenningsområde:

380...415 V

Reaktiv utgangseffekt:

10 VA

Overgangstid maks belastning:

0 min

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

9 W

Antall sekundærfaser:

3

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

1045 mm

Bredde:

345 mm

Dybde:

710 mm

Vekt:

68 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

2 %

Utgangseffektfaktor:

0,9

Totaleffektivitet:

95,5 %

Effektivitet I Eko-modus:

98 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

Fasttilkobling

Antall utganger C13:

0

Antall utganger C19:

0

Antall utganger SCHUKO:

0

Antall faste utganger:

1

Online double konvergerende,400V,9000W,RS232,USB,COM inngang, med batteri linker, brett og hyller for opp til 2x48x7/8/9 Ah blokker 12V batterier