Carlo Gavazzi - Varmeelement 150W. Med termostat 15°C. 120-250V AC/DC - LTF06514.0-00

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkeeffekt - 150 W

  • Med ventilator - nei

  • Med romtermostat - Ja

  • Spenningstype - AC/DC

  • Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C - 150 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4251823477074

Elnummer

5470055

Leverandørens varenummer

LTF06514.0-00

Typebeskrivelse

5470055

Merkeeffekt:

150 W

Med ventilator:

nei

Med romtermostat:

Ja

Spenningstype:

AC/DC

Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:

150 W

Bredde:

57 mm

Høyde:

184 mm

Dybde:

140 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Varmeelement Loop Heaters 150W. Med innebygget termostat 15°C. Med fjærtilkoblinger. 120-250V AC/DC. (LTF065)