Carlo Gavazzi - Varmeelement 50W. Med termostat 25°C. 120-250V AC/DC - LTF06520.0-00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 50 W
Med ventilator - nei
Med romtermostat - Ja
Spenningstype - AC/DC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C - 50 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4251823477081
Elnummer
5470056
Leverandørens varenummer
LTF06520.0-00
Typebeskrivelse
5470056
Merkeeffekt:
50 W
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
Ja
Spenningstype:
AC/DC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
50 W
Bredde:
57 mm
Høyde:
124 mm
Dybde:
140 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Varmeelement Loop Heaters 50W. Med innebygget termostat 25°C. Med fjærtilkoblinger. 120-250V AC/DC. (LTF065)


