Carlo Gavazzi - Varmelement 20W - HGK047-20W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 20 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 140...240 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - nei
Driftspenning ved AC 60 Hz - 140...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703626576922
Elnummer
5470015
Leverandørens varenummer
HGK047-20W
Typebeskrivelse
5470015
Merkeeffekt:
20 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
140...240 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
140...240 V
Spenningstype:
AC/DC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
20 W
Bredde:
50 mm
Høyde:
60 mm
Dybde:
25 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


