Carlo Gavazzi - Varmelement 30W - HGK047-30W

KopierKopier
Carlo Gavazzi - Varmelement 30W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkeeffekt - 30 W

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 140...240 V

  • Driftspenning ved DC - 140...240 V

  • Med ventilator - nei

  • Med romtermostat - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703626576939

Elnummer

5470016

Leverandørens varenummer

HGK047-30W

Typebeskrivelse

5470016

Merkeeffekt:

30 W

Driftspenning ved AC 50 Hz:

140...240 V

Driftspenning ved DC:

140...240 V

Med ventilator:

nei

Med romtermostat:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

140...240 V

Spenningstype:

AC/DC

Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:

30 W

Bredde:

50 mm

Høyde:

70 mm

Dybde:

25 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Varmeelement 30W 140-240 AC/DC