Carlo Gavazzi - VARMEVIFTE HGL 046 250 W - HGL046-250W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 250 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 220...265 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med ventilator - Ja
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703626577073
Elnummer
5470012
Leverandørens varenummer
HGL046-250W
Typebeskrivelse
5470012
Merkeeffekt:
250 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
220...265 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med ventilator:
Ja
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
220...265 V
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
250 W
Bredde:
85 mm
Høyde:
182 mm
Dybde:
85 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


