Carlo Gavazzi - VARMEVIFTE HGL 046 400 W - HGL046-400W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 400 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 220...240 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med ventilator - Ja
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703626577080
Elnummer
5470013
Leverandørens varenummer
HGL046-400W
Typebeskrivelse
5470013
Merkeeffekt:
400 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med ventilator:
Ja
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
220...240 V
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
400 W
Bredde:
85 mm
Høyde:
222 mm
Dybde:
100 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


