Carlo Gavazzi - VARMEVIFTE HVL 031 100 W - HVL031-230AC-100W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 100 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...240 V
Med ventilator - Ja
Med romtermostat - nei
Driftspenning ved AC 60 Hz - 110...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703626577578
Elnummer
5470007
Leverandørens varenummer
HVL031-230AC-100W
Typebeskrivelse
5470007
Merkeeffekt:
100 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...240 V
Med ventilator:
Ja
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...240 V
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
100 W
Bredde:
80 mm
Høyde:
47 mm
Dybde:
112 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


