Carlo Gavazzi - VARMEVIFTE HVL 031 400 W - HVL031-230AC-400W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 400 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 120...230 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med ventilator - Ja
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703626577615
Elnummer
5470011
Leverandørens varenummer
HVL031-230AC-400W
Typebeskrivelse
5470011
Merkeeffekt:
400 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
120...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med ventilator:
Ja
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
120...230 V
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
400 W
Bredde:
119 mm
Høyde:
47 mm
Dybde:
151 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


