Carlo Gavazzi - WEB BASERT UNIVERSAL CONTROLLER UL RATING - UWP30RSEXXXSE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Dupline
Monteringsmetode - Andre
Med display - nei
Antall serielle grensesnitt - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956091052
Elnummer
4540270
Leverandørens varenummer
UWP30RSEXXXSE
Typebeskrivelse
4540270
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Dupline
Monteringsmetode:
Andre
Med display:
nei
Antall serielle grensesnitt:
0
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Integrert GSM-modem:
nei
Integrert DCF-klokke:
Ja
Merkespenning:
24 V
Antall integrerte inngangskanaler:
0
Antall integrerte utgangskanaler:
0


