Castor - Betongskrue Panhode BPT 6mmx40mm, betongskrue - BPT 6x40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 40 mm
Diameter på borehull - 5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009792993
Elnummer
1300529
Leverandørens varenummer
BPT 6x40
Typebeskrivelse
BPT 6x40
Lengde:
40 mm
Diameter på borehull:
5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Andre
Gjengediameter:
6 mm
Min. borehullsdybde:
40 mm
Materialkvalitet:
Andre
Sportype:
Torx
Størrelse (TX):
30
Betongskrue med Panhode Torx 30. 6x40mm. Bor Ø 5mm. Kg: 50


