Castor - Betongskrue Sekskanthode BSS 6mmx40mm, betongskrue - 1300522
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 40 mm
Diameter på borehull - 5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Sekskant
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009792924
Elnummer
1300522
Leverandørens varenummer
1300522
Typebeskrivelse
BSS 6x40
Lengde:
40 mm
Diameter på borehull:
5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Sekskant
Gjengediameter:
6 mm
Min. borehullsdybde:
40 mm
Materialkvalitet:
Andre
Sportype:
Utvendig sekskant
Fastnøkkelbredde:
8 mm
Betongskrue med sekskanthode. 6x40mm. BorØ 5mm. Kg: 50


